Drôtená kefa na kútové zvary, s plastovou rukoväťou Drôt INOX hladký 0,35 mm

Č. pol.: 575560
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál INOX, hladký
Celková dĺžka L 290 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 120 mm
Dĺžka orezania H1 35 mm
Počet radov osadenia 3×16
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575560
EAN/GTIN 4017359177167
Číslo výrobcu 185811

Popis

Prevedenie:

Kefa na kútové zvary s 3 radmi drôtov, ktoré sú usporiadané do tvaru V a špicaté.
Plastový korpus, na použitie v oblastiach s vyššími hygienickými nárokmi. Dĺžka osadenia 120 mm, výška osadenia 35 mm, celková dĺžka cca 290 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka