Drôtená ručná kefa, veľká Oceľový drôt hladký 0,35 mm

Č. pol.: 575400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
628 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľ, hladká
Celková dĺžka L 310 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 150 mm
Dĺžka orezania H1 32 mm
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575400
EAN/GTIN 4017359139462
Číslo výrobcu 13610342

Popis

Prevedenie:

Ťažká, robustná ručná kefa alternatíva č. 575000 so 4 radmi drôtov. Dĺžka osadenia 150 mm, výška osadenia 32 mm, celková dĺžka cca 310 mm.