{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 125 mm | |
Zrnitosť | 80 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Hrúbka štetín | 1,2 mm | |
Šírka orezania L1 | 20 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 22 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 s drážkou mm | |
Brusivo | obsahuje karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
odporúčané otáčky | 1 800 min-1 - 2 200 min-1 | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dodanie | 0,3 (jemné) – 1,0 (hrubé) mm | |
Pohonný stroj | CNC obrábacie centrá, použitie robota | |
Upínač | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 575064 80 | |
EAN/GTIN | 4045197977816 | |
Číslo výrobcu | 575064 80 |