{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Grain | 80 | |
⌀ brosse D1 | 144 mm | |
⌀ disque D2 | 150 mm | |
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Degré de finesse | grossier | |
Epaisseur des soies | 1,2 mm | |
⌀ surface de travail | 144 mm | |
⌀ alésage d1 | 32 avec rainure mm | |
Longueur de garnissage H1 | 43 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 | |
Avance | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Approche | 0,8 (fin) – 1,5 (grossier) mm | |
Type de produit | Brosse centrale |
Číslo položky | 575018 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892690 | |
Číslo výrobcu | 575018 80 |