Miniaturní štětcový kartáč mikroabrazívna, SiC zrnitosť 500 5

Č. pol.: 574946 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,63 € / ks
  • Od 10 ks
    12,19 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo SiC
    typické použitie Jemné brúsenie
    ⌀ kefy D1 5 mm
    Dĺžka orezania H1 8 mm
    maximálne otáčky 5 000 min-1
    Druh produktu Štetcová kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574946 5
    EAN/GTIN 4017359289150
    Číslo výrobcu 450881

    Popis

    Prevedenie:

    Stopka ⌀ 3 mm.

    Použitie:

    Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka