Miniaturní štětcový kartáč Drôt INOX 0,10 mm 5

Č. pol.: 574942 5
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    typické použitie Čistenie, odihlenie
    ⌀ kefy D1 5 mm
    Dĺžka orezania H1 8 mm
    maximálne otáčky 5 000 min-1
    Druh produktu Štetcová kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574942 5
    EAN/GTIN 4017359289570
    Číslo výrobcu 450311

    Popis

    Prevedenie:

    Stopka ⌀ 3 mm.

    Použitie:

    Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka