Miniatúrna guľatá kefa Prírodné štetiny (čierne) 22X2

Č. pol.: 574939 22X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka kefy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Leštenie (pasta)
⌀ kefy D1 22 mm
Šírka kefy 2 mm
Dĺžka orezania H1 6 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
maximálne otáčky 10 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574939 22X2
EAN/GTIN 4017359490815
Číslo výrobcu 410003SB

Popis

Prevedenie:

Stopka ⌀ 3 mm.
Nízky elektrostatický náboj.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka