Miniatúrna guľatá kefa Nylón 0,15 mm 22X2

Č. pol.: 574938 22X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka kefy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Čistenie
⌀ kefy D1 22 mm
Šírka kefy 2 mm
Hrúbka štetín 0,15 mm
Dĺžka orezania H1 6 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
maximálne otáčky 10 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574938 22X2
EAN/GTIN 4017359490303
Číslo výrobcu 410033

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka