{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | |
Kefa⌀ D1 | 22 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Pevnosť štetín | 0,35 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 28 mm | |
Vrkoč | spletané doľava | |
Počet vrkočov | 6 | |
Maximálna rýchlosť | 20 000 min-1 | |
Typ výrobku | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574850 22X0,35 | |
EAN/GTIN | 4067263935094 | |
Číslo výrobcu | 574850 22X0,35 |