Štetcová kefa zašpicatená, oceľový drôt 0,30 mm 12

Č. pol.: 574790 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Hrúbka štetín 0,3 mm
    Dĺžka orezania H1 20 mm
    maximálne otáčky 20 000 min-1
    Druh produktu Štetcová kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574790 12
    EAN/GTIN 4017359068564
    Číslo výrobcu 451162

    Popis

    Prevedenie:

    Kefovacia hlavica zo zvlneného drôtu, zašpicateného v uhle 25°. ⌀ stopky 6 mm.

    Použitie:

    V priamych brúskach alebo ohybných hriadeľoch. Na opracovanie na rohoch a v priehlbinách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka