Plošná kefa Oceľový drôt 0,30 mm 40

Č. pol.: 574755 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
900 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 40 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Hrúbka štetín 0,3 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
maximálne otáčky 10 500 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574755 40
EAN/GTIN 4067263935001

Popis

Prevedenie:

Plošné kefy s ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeľoch alebo na stacionárnych strojoch. Na čistenie a odihlenie malých až stredne veľkých plôch.