Štetcová kefa Oceľový drôt, pomosadzený 0,25 mm 22X22

Č. pol.: 574700 22X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 23 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ zveráka D2 22 mm
Dĺžka zveráka L2 22 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574700 22X22
EAN/GTIN 4017359114773
Číslo výrobcu 453751

Popis

Prevedenie:

Špeciálny vlnitý drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeľoch a ručných vŕtačkách. Na čistenie a odihlenie ťažko dostupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka