Štetcová kefa kompletne INOX 0,30 mm 10X20

Č. pol.: 574650 10X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 12 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ zveráka D2 10 mm
Dĺžka zveráka L2 20 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Hrúbka štetín 0,3 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574650 10X20
EAN/GTIN 4017359153338
Číslo výrobcu 451305

Popis

Prevedenie:

Špeciálny vlnitý drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, stojka ⌀ 6 mm.
Všetky súčasti z nehrdzavejúcej oceli.

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeľoch a ručných vŕtačkách. Na čistenie a odihlenie ťažko dostupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.