{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NOVOFLEX-B | |
Upchávkový materiál | Karbid kremíka | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 180 | |
⌀ kefy D1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 60 mm | |
vhodné pre ⌀ otvora | 16,1 mm - 18 mm | |
odporúčané otáčky | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Druh produktu | Vnútorná kefa |
Číslo položky | 574495 18 | |
EAN/GTIN | 4013349529077 | |
Číslo výrobcu | 9828036320 |