Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 120 20

Č. pol.: 574475 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 20 mm
⌀ stopky Ds 5,7 mm
Pracovná dĺžka L3 65 mm
Druh produktu Kefa na čistenie trubiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574475 20
EAN/GTIN 4017359214473
Číslo výrobcu 54120200

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Silné štetiny z karbidu kremíka (SiC) so zrnitosťou 120 a 320, ⌀ štetín 0,60 mm, celková dĺžka 125 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje rovnomerný brúsny efekt. Na odihlenie (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na čistenie a leštenie trysiek a malých hydraulických otvorov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka