Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 120 16

Č. pol.: 574475 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
639 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kefy D1 16 mm
    ⌀ stopky Ds 5,2 mm
    Pracovná dĺžka L3 65 mm
    Druh produktu Kefa na čistenie trubiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574475 16
    EAN/GTIN 4017359195079
    Číslo výrobcu 54120160

    Popis

    Prevedenie:

    Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
    Silné štetiny z karbidu kremíka (SiC) so zrnitosťou 120 a 320, ⌀ štetín 0,60 mm, celková dĺžka 125 mm.

    Použitie:

    Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje rovnomerný brúsny efekt. Na odihlenie (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na čistenie a leštenie trysiek a malých hydraulických otvorov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka