Okrúhla kefa so stopkou spletaný oceľový drôt 0,50 mm 75X10

Č. pol.: 574410 75X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ kefy D1 75 mm
    Hrúbka štetín 0,5 mm
    Šírka orezania L1 12 mm
    Dĺžka orezania H1 15 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Zapletanie spletané doľava
    Počet pletencov 18
    maximálne otáčky 25 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574410 75X10
    EAN/GTIN 4067263934899
    Číslo výrobcu 574410 75X10

    Popis

    Prevedenie:

    Oceľový drôt spletaný, ⌀ stopky 6 mm.

    Použitie:

    Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu. Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka