Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm 30X6

Č. pol.: 574360 30X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
⌀ kefy D1 30 mm
Hrúbka štetín 0,2 mm
Šírka orezania L1 6 mm
Dĺžka orezania H1 6 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574360 30X6
EAN/GTIN 4067263934806

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.