{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 50 mm | |
Hrúbka štetín | 0,2 mm | |
Šírka orezania L1 | 15 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 12 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574253 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263934769 | |
Číslo výrobcu | 574253 50X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm 50X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
936 kus/y s okamžitým dodaním
7,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dĺžka orezania H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hrúbka štetín | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kefy D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |