Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm 60X15

Č. pol.: 574225 60X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 362 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
Šírka orezania L1 15 mm
Zapletanie zvlnené
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574225 60X15
EAN/GTIN 4067263934707
Číslo výrobcu 574225 60X15

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka