Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm 80X18

Č. pol.: 574000 80X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ kefy D1 80 mm
    Hrúbka štetín 0,3 mm
    Šírka orezania L1 13 mm
    Dĺžka orezania H1 20 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Zapletanie zvlnené
    maximálne otáčky 15 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574000 80X18
    EAN/GTIN 4017359007204
    Číslo výrobcu 418163

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

    Použitie:

    V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
    Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka