Bristle-Brush typ C ⌀ 50 mm ⌀ stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitosť: 80

Č. pol.: 573547 80
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
⌀ kefy D1 50 mm
Šírka kefy 10 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Označenie výrobcu BB-ZS
Farba žltá
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573547 80
EAN/GTIN 54046719316323
Číslo výrobcu 7000078180

Popis

Prevedenie:

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.
Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).
Upínací tŕň (⌀ stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.
S ohnutými štetinami (typ C) na opracovanie profilovaných povrchov.

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.
Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.
Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka