Špeciálny čistiaci kefkový rýchloupínací systém ⌀ 75 mm 80

Č. pol.: 573516 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,04 € / ks
  • Od 10 ks
    14,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Farba žltá
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573516 80
EAN/GTIN 9009013051857
Číslo výrobcu 34570188

Popis

Prevedenie:

Odlievané špeciálne čistiace kotúče sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.

Použitie:

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.
Použitie na priamych a malých uhlových brúskach s rýchlovýmenným upínacím tanierom č. 554090554094 (upínací tŕň ⌀ 6 mm alebo upínač M14).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka