Digitální ABS posuvné měřítko s posuvným středem palec / metrický, 0.404-8.4″, IP67, hnací válec

Č. pol.: 573-706-20
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
    Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 573-706-20
    EAN/GTIN 4946368726809
    Číslo výrobcu 573-706-20
    Číslo L L40010 13487

    Popis

    Popis:

    posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0,404 - 8,4
    Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
    Opakovatelnost: 0,0005″
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka