Digitální ABS posuvné měřítko na drážky, úhlová 0-150 mm ocel, IP67

Č. pol.: 573-653-20
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573-653-20
EAN/GTIN 4946368726991
Číslo výrobcu 573-653-20
Číslo L L40010 12280

Popis

Popis:

Měřicí plochy posuvné měřítko s vnitřním úhlem nabízejí následující výhody: Umožňuje měření tloušťky stěny v otvorech.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.