Digitální ABS posuvné měřítko se špičatými měřicími čelistmi 0-150 mm ocel, IP67, váleček pohonu

Č. pol.: 573-621-20
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
Číslo položky 573-621-20
EAN/GTIN 4946368726823
Číslo výrobcu 573-621-20
Číslo L L40010 11808

Popis

Popis:

Tyto posuvné měřítko s hroty a extra jemně broušené klouby nabízejí následující výhody: měřicí rameno vám umožní měřit na těžko přístupných místech, jako jsou malé drážky a drážky.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka