Digital ABS posuvné měřítko, s nastavitelným měřicím ramenem, IP67 0-150 mm ocel

Č. pol.: 573-611-20
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573-611-20
EAN/GTIN 4946368726694
Číslo výrobcu 573-611-20
Číslo L L40010 11532

Popis

Popis:

posuvné měřítko s pohyblivým měřicí rameno nabízí následující výhody: Pohyblivý měřicí rameno, umožňuje měření stupňovitých obrobků a obtížně přístupných míst.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka