Digitální ABS posuvné měřítko s posuvným středem 10,1-310 mm ocel, IP67, hnací válec

Č. pol.: 573-608-20
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
Číslo položky 573-608-20
EAN/GTIN 4946368846361
Číslo výrobcu 573-608-20
Číslo L L40010 13951

Popis

Popis:

posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10,1 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka