Digitální ABS posuvné měřítko s nastavitelným měřicí rameno, IP67 0-200 mm ocel, hnací válec

Č. pol.: 573-602-20
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 573-602-20
    EAN/GTIN 4946368726724
    Číslo výrobcu 573-602-20
    Číslo L L40010 11791

    Popis

    Popis:

    posuvné měřítko s pohyblivým měřicí rameno nabízí následující výhody: Pohyblivý měřicí rameno, umožňuje měření stupňovitých obrobků a obtížně přístupných míst.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 200
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
    Opakovatelnost: 0,01 mm
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka