{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 65 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
Zapletanie | Striedavé spletanie | |
Bezpečnostný oporný krúžok | nie | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Hrncová kefa |
Číslo položky | 572108 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906971 | |
Číslo výrobcu | 572108 65XM14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hrncová kefa Striedavé spletanie, oceľový drôt 0,50 mm, ⌀ kefy D1×závit M: 65XM14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
8,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
7,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
6,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm |
⌀ kefy D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
Bezpečnostný oporný krúžok | nie | nie | nie |
Druh produktu | Hrncová kefa | Hrncová kefa | Hrncová kefa |