ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 1000 mm ocel/40″, svislé

Č. pol.: 572-587-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 572-587-10
    EAN/GTIN 4946368424774
    Číslo výrobcu 572-587-10
    Číslo L L40010 9776

    Popis

    Popis:

    Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Integrovaná funkce průměru.

    Charakteristika:

    Nastavení nuly: Ano
    Rozsah měření: 0 - 1000
    Přírůstek číslic: 0,01 mm nebo 0,01 mm/0,0005″.
    Přesnost: 0,07 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Jedna baterie

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka