ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 450 mm ocel/18″, svislé

Č. pol.: 572-567
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
    Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 572-567
    EAN/GTIN 4946368373935
    Číslo výrobcu 572-567
    Číslo L L40020 51

    Popis

    Popis:

    Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot. Funkce měření zpětného chodu.

    Charakteristika:

    Nastavení nuly: Ano
    Přepínání směru počítání: Ano
    Rozsah měření: 0 - 1000
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Přesnost: 0,07 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Jedna baterie

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka