ABSOLUTE vestavné posuvné měřítko Digimatic 200 mm ocel, horizontální, průměr funkce

Č. pol.: 572-482-10
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
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Meracia technika digital
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-482-10
EAN/GTIN 4946368424569
Číslo výrobcu 572-482-10
Číslo L L40010 8265

Popis

Beschreibung:

Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Messbereich: 0 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm oder 0,01 mm/0,0005″
Genauigkeit: 0,03 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Batterie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka