ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 24″/600 mm ocel, vodorovné

Č. pol.: 572-475
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
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-475
EAN/GTIN 4946368373676
Číslo výrobcu 572-475
Číslo L L40010 11756

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0-24″/0-600 mm
Stupňování: 0,01 mm nebo 0,0005″/0,01 mm
Přesnost: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.