ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 18″/450 mm ocel, vodorovné

Č. pol.: 572-474
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
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-474
EAN/GTIN 4946368373669
Číslo výrobcu 572-474
Číslo L L40010 9097

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0-18″/0-450 mm
Stupňování: 0,01 mm nebo 0,0005″/0,01 mm
Přesnost: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka