ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 200 mm ocel, vodorovné, preset

Č. pol.: 572-462
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
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Meracia technika digital
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-462
EAN/GTIN 4946368373560
Číslo výrobcu 572-462
Číslo L L40010 1684

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0 - 200
Přesnost: 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka