Přesné váhy Max 10000 g: d=0,1 g

Č. pol.: 572-43
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Presná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 572-43
    EAN/GTIN 4045761356894
    Číslo výrobcu 572-43
    Číslo L L40250 71

    Popis

    Popis:

    • Mnoho typických laboratorních funkcí, jako je funkce receptury, stanovení procent a vysoká přesnost, činí z váhy KERN 572 spolehlivého partnera pro každodenní práci v laboratoři
    • Robustní konstrukce, typické průmyslové funkce, jako je počítání kusů, vážení bez vibrací a velké rozsahy vážení předurčují tuto řadu pro všechny průmyslové aplikace, kde je vyžadována nejvyšší přesnost
    • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
    • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
    • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
    • Volně programovatelná váhová jednotka, např. zobrazení přímo v délce závitu g/m, hmotnosti papíru g/m² atd
    • Robustní kryt z tlakově litého hliníku, který zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí techniku a je necitlivý na každodenní používání
    • Bublinková vodováha a nastavitelné nožičky pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
    • Prachový kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, Š×H 160×200 mm
    • Celkové rozměry Š×H×V 180×310×85 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka