ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 8″/200 mm ocel, svislé

Č. pol.: 572-312-10
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
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-312-10
EAN/GTIN 4946368128504
Číslo výrobcu 572-312-10
Číslo L L40010 8037

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0-8″/ 0-200 mm
Hodnota kroku číslice: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Přesnost: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka