ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko 150 mm ocel, vodorovné

Č. pol.: 572-201-30
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
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-201-30
EAN/GTIN 4946368727271
Číslo výrobcu 572-201-30
Číslo L L40010 13409

Popis

Popis:

ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko. Kapacitní, elektronický montážní sklíčko s absolutní měřítko. Jednorázové nastavení nulové polohy, které zůstává absolutním bodem nulování až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Absolutní měřicí systém.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0 - 150
Hodnota kroku číslice: 0,01 mm nebo 0,01 mm/0,0005″
Přesnost: 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka