{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 12 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 24 mm | |
Zapletanie | Striedavé spletanie | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kužeľová kefa |
Číslo položky | 571355 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359380154 | |
Číslo výrobcu | 472857WZ |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zalomená skosená kefa Striedavé spletanie, drôt INOX 0,50 mm 115XM14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
39,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
19,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
14,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 24 | 24 | 24 |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Drôt INOX | Oceľový drôt |
⌀ kefy D1 | 115 | 115 | 115 |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
maximálne otáčky | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Zapletanie | Striedavé spletanie | spletané doľava | Striedavé spletanie |
Druh produktu | Kužeľová kefa | Kužeľová kefa | Kužeľová kefa |