{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 12 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 24 mm | |
Zapletanie | Striedavé spletanie | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kužeľová kefa |
Číslo položky | 571305 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359370124 | |
Číslo výrobcu | 472257WZ |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zalomená skosená kefa Striedavé spletanie, oceľový drôt 0,50 mm, ⌀ kefy D1×závit M: 115XM14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
25,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
19,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
14,75 €
11,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pletencov | 20 | 20 | 20 |
Dĺžka orezania H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Drôt INOX | Oceľový drôt |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ kefy D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
Druh produktu | Kužeľová kefa | Kužeľová kefa | Kužeľová kefa |