Zalomená skosená kefa Oceľový drôt 0,50 mm 100XM14

Č. pol.: 571300 100XM14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1×závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ kefy D1 100 mm
    Závit M M14
    Hrúbka štetín 0,5 mm
    Šírka orezania L1 12 mm
    Dĺžka orezania H1 20 mm
    Zapletanie spletané doľava
    Počet pletencov 18
    maximálne otáčky 12 500 min-1
    Druh produktu Kužeľová kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 571300 100XM14
    EAN/GTIN 4017359041444
    Číslo výrobcu 471257

    Popis

    Prevedenie:

    Zalomená kužeľová kefa s hladkým oceľovým drôtom 0,50 mm, spletaným a pevne zalisovaným do oceľového telesa. Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.

    Použitie:

    Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.
    Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest a na ťažké kefovacie práce ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.
    S vnútorným závitom M14, na priame uchytenie na uhlových brúskach.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka