{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | X-LOCK | |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 125 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 12 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 28 mm | |
Zapletanie | spletané doľava | |
Počet pletencov | 24 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571251 125X-LOCK | |
EAN/GTIN | 4007220118771 | |
Číslo výrobcu | 4007220118771 |