Okrúhla kefa X-LOCK, oceľový drôt 0,50 mm 125X-LOCK

Č. pol.: 571201 125X-LOCK

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,36 € / ks
  • Od 10 ks
    25,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1×⌀ vývrtu d1 / závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria X-LOCK
    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ kefy D1 125 mm
    Hrúbka štetín 0,5 mm
    Šírka orezania L1 12 mm
    Dĺžka orezania H1 28 mm
    Zapletanie spletané doľava
    Počet pletencov 24
    maximálne otáčky 12 500 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 571201 125X-LOCK
    EAN/GTIN 4007220118764
    Číslo výrobcu 4007220118764

    Popis

    Prevedenie:

    Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, spletaným a pevne zalisovaným do oceľového telesa. Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.

    Použitie:

    Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.
    Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.
    Pomocou rýchloupínacieho systému X-LOCK pre rýchlu výmenu kief bez náradia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka