{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 80 mm | |
Šírka kefy | 24 mm | |
⌀ otvoru d1 | 20 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 8 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
maximálne otáčky | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571050 80X22 | |
EAN/GTIN | 4017359162842 | |
Číslo výrobcu | 302532 |