Popis:
Digitální posuvný hloubkoměr s třídou ochrany IP67 Ochrana chladicí kapaliny nabízí následující výhody: ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření. Kalené povrchy pro měření hloubky meřicí můstek a lapované hloubky. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu - IP67. Extrémně odolná vůči chladícím kapalinám a mazivům.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,03 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, 1x baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let