Digitální ABS hloubkoměr, palce / metrické palce / metrické, 0-40″ / 0-1000 mm ocel

Č. pol.: 571-217-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 571-217-10
EAN/GTIN 4946368377131
Číslo výrobcu 571-217-10
Číslo L L40010 8543

Popis

Popis:

Standardní digitální posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody. ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření. Kalené meřicí můstek a lapované hloubky měřicí plochy . Snadné čtení díky velké výšce znaků na displeji LCD.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 40
Přírůstek číslic: 0,005″/0,01 mm
Přesnost: ±0,07 mm/0,003″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,07 mm/0,003″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 18000 hodin (150/200 mm) Přibližně 20000 hodin (>200 mm)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka