Náhradní hrot 3 J

Č. pol.: 5704190
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5704190
EAN/GTIN 4010886570418
Číslo výrobcu 5704190
Číslo L L60160 6037

Popis

Popis:

Pomůcka pro výběr:
Vzdálenosti otvorů neuzavřených pojistných kroužků se obecně pohybují mezi 80 a 140 mm
Hroty pro roztírání kroužků se střídají v závislosti na šířce otvoru neuzavřeného kroužku
Šířka otvoru 140 až 125 mm: Kombinovaný hrot č. E-8005 1 J a č. E-8005 1 J. E-8005 2 J
Šířka otevření od 125 do 110 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 1 J a č. E-8005 4 J
Šířka otevření od 110 do 95 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 3 J a č. E-8005 4 J
Šířka otevření od 95 do 80 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 5 J a č. E-8005 6 J.

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka