Okrúhla kefa Nylónové štetiny 0,50 mm 100X12

Č. pol.: 570335 100X12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Nylónové štetiny
    ⌀ kefy D1 100 mm
    Šírka kefy 12 mm
    ⌀ otvoru d1 12 mm
    ⌀ otvora vŕtateľný do 20 mm
    Hrúbka štetín 0,5 mm
    Dĺžka orezania H1 21 mm
    maximálne otáčky 8 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 570335 100X12
    EAN/GTIN 4017359107775
    Číslo výrobcu 320001

    Popis

    Prevedenie:

    Vlnité nylónové štetiny bez pridania brusiva.

    Použitie:

    Na kotúčových a pásových pílach na čistenie komory na triesky a zabránenie vzniku nánosov na hranách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka