{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 250 mm | |
Šírka kefy | 15 mm | |
⌀ otvoru d1 | 51 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 42 mm | |
Počet pletencov | 52 | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570325 250X15 | |
EAN/GTIN | 4017359178270 | |
Číslo výrobcu | 47721075 |